Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14943.14
Cod. Produttore
14943.14
Cod. EAN
8007352153578

Informazioni di prodotto

  • Grado protezione: IP55
  • Numero moduli: 3 moduli
  • Colore: Grigio granito
  • Tipo: Calotta da parete
  • Accessori inclusi: Viti
  • Compatibilità: Eikon, Arké, Plana
  • Montaggio: Scatole da incasso 3 moduli
  • Serie: Eikon, Arké, Plana

Documentazione tecnica

Calotta con grado di protezione IP55, realizzata in materiale resistente di colore grigio granit. Include viti per un montaggio sicuro e affidabile. Progettata per garantire protezione contro polvere e getti d'acqua, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un elevato livello di sicurezza e durabilità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Calotta da parete IP55, 3 moduli Eikon, Arké e Plana, con viti, per scatole da incasso 3 moduli, grigio granito

materiale

Plastica

superficie di fissaggio

Altro

con materiali di riempimento e isolanti

Produttore

Calotta da parete IP55 3 moduli grigio granito con viti

€ 7,55 x 1 pz.
(pz.)
2 pz.
Q.tà consigliata info