Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM266801
Cod. Produttore
266801
Cod. EAN
4015082668013

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Calotta coprimorsetti 4
  • Compatibilità: NZM3-4
  • Montaggio: Flessibile, modulare
  • Poli supportati: 3 o 4 poli
  • Protezione: IP1X isolamento
  • Incluso: Morsetti a tunnel
  • Materiale: Conduttore isolante
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Calotta coprimorsetti progettata per garantire protezione e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzata con materiali resistenti, assicura una copertura affidabile per morsetti, prevenendo contatti accidentali e migliorando l’isolamento. Adatta per applicazioni industriali e civili, questa calotta facilita il montaggio e la manutenzione degli impianti, contribuendo a mantenere elevati standard di sicurezza elettrica. Il design compatto e funzionale si integra facilmente con diversi componenti elettrici, offrendo una soluzione efficace per la gestione dei collegamenti. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: il codice comprende parti per un lato interruttore in alto o in basso per interruttori a 3 o 4 poli. Isolamento/protezione contro contatti accidentali con collegamento di capicorda, sbarre e morsetti piatti o con l'impiego di morsetti a tunnel. Con morsetti a tunnel compresa nella fornitura. Con l'impiego di materiale conduttore isolante con grado di protezione IP1X. Utilizzabile per NZM3(-4)1, PN3(-4), N(S)3(-4)

Tipologia

Altro

Serie

Moeller series

Produttore

Calotta coprimorsetti 4 poli NZM3-4 per interruttori potenza