Descrizione del prodotto
Calotta coprimorsetti progettata per garantire una protezione sicura e affidabile dei collegamenti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, assicura isolamento e sicurezza nelle installazioni elettriche, contribuendo a mantenere l'integrità dei componenti e a prevenire contatti accidentali. Ideale per applicazioni industriali e civili, facilita la gestione e la manutenzione degli impianti elettrici grazie alla sua struttura compatta e funzionale.
Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: il codice comprende parti per un lato interruttore in alto o in basso per interruttori a 3 o 4 poli. Protezione contro contatti accidentali con collegamento di capicorda, sbarra o utilizzo di morsetti a tunnel. con l'impiego di materiale conduttore isolante con grado di protezione IP1X. Utilizzabile per NZM2(-4)1, PN2(-4), N2(-4)