Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM266847
Cod. Produttore
266847
Cod. EAN
4015082668471

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Calotta coprimorsetti
  • Compatibilità: NZM4-4-XKSA
  • Serie: Moeller series
  • Tipo: Setti separatori di fase
  • Applicazione: Interruttori
  • Codice prodotto: 4266847
  • Produttore: Eaton Industries
  • Origine: Italy
Calotta coprimorsetti NZM4-4-XKSA progettata per garantire protezione e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nel tempo. Ideale per l’uso in quadri elettrici, facilita l’organizzazione e la gestione dei collegamenti elettrici, migliorando la sicurezza contro contatti accidentali. La sua compatibilità con dispositivi della serie Moeller ne consente un’integrazione ottimale, offrendo una soluzione funzionale e pratica per professionisti dell’impiantistica elettrica. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: NZM4-4-XKSA CALOTTA COPRIMORSETTI 4266847 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC002035 - Setti separatori di fase per interruttori

Tipologia

Altro

Serie

Moeller series

Produttore

Calotta coprimorsetti 4P separatori fase interruttori elettrici