Descrizione del prodotto
Calotta coprimorsetti NZM1-4-XKSA progettata per garantire protezione e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzata con materiali resistenti, assicura un isolamento efficace dei morsetti, prevenendo contatti accidentali e migliorando la sicurezza dell'impianto. Ideale per applicazioni industriali, facilita la manutenzione e contribuisce a mantenere l'integrità degli impianti elettrici. La sua compattezza e robustezza la rendono un componente affidabile per la protezione dei collegamenti elettrici.
Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: il codice comprende parti per un lato interruttore in alto o in basso per interruttori a 3 o 4 poli. Protezione contro contatti accidentali con collegamento di capicorda, sbarra o utilizzo di morsetti a tunnel. Con morsetti a tunnel e collegamento a vite compresi nella fornitura. Con l'impiego di materiale conduttore isolante con grado di protezione IP1X. Utilizzabile per NZM1(-4)1, PN1(-4), N(S)1(-4)