Descrizione del prodotto
Calotta coprimorsetti a 3 poli progettata per garantire protezione e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzata con materiali resistenti, assicura un isolamento affidabile e una lunga durata nel tempo. Ideale per applicazioni industriali e civili, facilita il montaggio e la manutenzione dei componenti elettrici, contribuendo a prevenire contatti accidentali e migliorare l’organizzazione degli impianti. La sua struttura compatta e funzionale è studiata per adattarsi perfettamente ai sistemi di collegamento, offrendo una soluzione pratica e sicura per la gestione dei morsetti.
Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: il codice comprende parti per un lato interruttore in alto o in basso per interruttori a 3 o 4 poli. Protezione contro contatti accidentali con collegamento di capicorda, sbarra o utilizzo di morsetti a tunnel. con l'impiego di materiale conduttore isolante con grado di protezione IP1X. Utilizzabile per: NZM2, PN2, NS2