Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW66708
Cod. Produttore
GW66708
Cod. EAN
8011564065970

Informazioni di prodotto

CALOTTA 75X85MM PRED.PULS.D.22 GRIGIA
Serie 74 PS - Pulsanti, selettori e segnalatori à˜ 22 mm - La serie 74 PS è un sistema di pulsanti, selettori e segnalatori dal diametro 22mm con grado di protezione IP66 che permette di creare una vera e propria interfaccia tra l'uomo e la macchina e, allo stesso tempo, di controllare lo stato di funzionamento degli azionamenti e delle apparecchiature assicurando standard di sicurezza elevati. Sono infine disponibili in gamma 6 tipologie di contenitori vuoti da 1 a 12 posti o contenitori già  completi di pulsanti e contatti.

larghezza

75 mm

altezza

85 mm

materiale

plastica

numero di punti di comando

1

diametro delle aperture

22.5 mm

Serie

74_PS_PULSANTI,BUILDING_BOX

Produttore

CALOTTA STAGNA PER QUADRETTO COMBINATO - 85X75 MM - PREDISPOSTA PER PULSANTE - GRIGIA