Prodotti /

Cod. Rexel
831140F7L010A10
Cod. Produttore
31140F7L010A10

Informazioni di prodotto

CONTROL 600 SC BLACK 1XAWG10 offre prestazioni elevate e affidabilità per applicazioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità del cavo
  • Robustezza che riduce i tempi di manutenzione
  • Adatto a diverse configurazioni e ambienti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico garantito da materiali di alta qualità
  • Lunga durata e protezione contro l’usura
  • Affidabilità per carichi elettrici significativi
Il CONTROL 600 SC BLACK 1XAWG10 è un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in vari ambiti di applicazione elettrica. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è caratterizzato da una sezione di 1 AWG10, che lo rende ideale per gestire carichi elettrici significativi. La sua finitura nera non solo conferisce un aspetto elegante, ma offre anche una protezione aggiuntiva contro l'usura e le condizioni ambientali avverse. Grazie alla sua robustezza e flessibilità, il cavo è facilmente installabile in diverse configurazioni, rendendolo una scelta versatile per professionisti e appassionati. La qualità dei materiali utilizzati assicura una lunga durata e un'affidabilità senza compromessi, rendendo questo cavo una soluzione ideale per chi cerca prestazioni elevate nel campo elettrico. Descrizione del produttore: Il CONTROL 600 SC BLACK 1XAWG10 è un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in vari ambiti di applicazione elettrica. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è caratterizzato da una sezione di 1 AWG10, che lo rende ideale per gestire carichi elettrici significativi. La sua finitura nera non solo conferisce un aspetto elegante, ma offre anche una protezione aggiuntiva contro l'usura e le condizioni ambientali avverse. Grazie alla sua robustezza e flessibilità, il cavo è facilmente installabile in diverse configurazioni, rendendolo una scelta versatile per professionisti e appassionati. La qualità dei materiali utilizzati assicura una lunga durata e un'affidabilità senza compromessi, rendendo questo cavo una soluzione ideale per chi cerca prestazioni elevate nel campo elettrico.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Produttore

CABLE GAALFLEX CONTROL 600 SC 600 V