Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Fibra ottica /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDCCSSTR5057-X
Cod. Produttore
CCSSTR5057-X
Cod. EAN
0613056449350

Informazioni di prodotto

Il fissaggio cavi CCSSTR5057-X in acciaio inox garantisce massima protezione e affidabilità in ambienti estremi.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione con staffa di montaggio separata o fissaggio diretto
  • Compatibilità con diametri cavo da 50 a 57 mm
  • Materiale resistente 316L per lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione certificata fino a 172kA di corrente di guasto
  • Riduzione rischi di danni da cortocircuito
  • Affidabilità e sicurezza nell’impianto elettrico
Descrizione del produttore: The CCSSTR5057-X Stainless Steel Trefoil Cable Cleat offers protection against extreme environments and high short circuit current faults. The cable cleat is certified to IEC 61914:2015, for use up to 172kA peak fault current and retains cables in the event of a short circuit fault. Compatible with cable diameter of 50-57mm and installs using a separately sold mounting bracket or direct to the cable tray rung via fixing hole and user-supplied M8 bolt. Features 316L SS and removable spacer.

Produttore

CABLE CLEAT, STAINLESS STEEL, TREFO