Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGC6AUF4PZHT5
Cod. Produttore
C6AUF4PZHT5

Informazioni di prodotto

Cavo CAT6A 4 coppie AWG23 U/FTP LSZH Dca, bianco (bobina da 500 m)

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo di rete CAT6A a quattro coppie AWG23 con schermatura U/FTP, progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione dati e riduzione delle interferenze elettromagnetiche. Il rivestimento in materiale LSOH (Low Smoke Zero Halogen) assicura una maggiore sicurezza in caso di incendio, limitando la produzione di fumi tossici e corrosivi. Conforme alla classificazione DCA, questo cavo è ideale per installazioni in ambienti professionali che richiedono alta affidabilità e standard elevati di sicurezza elettrica.

sezione nominale del conduttore

0,259 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

tipo di cavo

U/FTP

peso

53 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

filo di continuità

elemento ritorto

Coppie

colore del rivestimento

Bianco

categoria

6A

materiale del conduttore

Rame

schermatura tramite elemento ritorto

Film

Resistenza d'onda

100 Ohm

classe del conduttore

Classe 1 = monofilo

numero di elementi del trefolo

4

numero di fili

8

senza alogeni secondo IEC 60754-2

senza fumo secondo IEC 61034-2

diametro esterno circa

7,3 mm

valore NPV

80 %

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S2

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate

D2

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

23

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Geometria del cavo

Tondo

Adatto come cavo dati per computer

Classe di segregazione secondo EN 50174-2

D

Tipo approvato di installazione interrata

Tubo di installazione interrato

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-25 (Cat D)