Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGC6AF2X4ZHT5
Cod. Produttore
C6AF2X4ZHT5

Informazioni di prodotto

Cavo CAT6A 2X4 coppie AWG23 U/FTP LSZH Dca, bianco (bobina da 500 m)

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Grazie alla padronanza dei diversi processi produttivi, il cavo GIGAMEDIA CAT6A è progettato per superare le specifiche della Classe Ea (Categoria 6A). Associato ai connettori GIGAMEDIA CAT6A, hai una soluzione ad alte prestazioni e alta tecnologia su coppie intrecciate compatibile con applicazioni che richiedono 10 Gigabit ethernet. Questo cavo ha una schermatura generale ed è schermato a coppie per ottimizzare le prestazioni NEXT. Le sue prestazioni sono ora testate fino a 550 MHz per garantire una larghezza di banda ottimale.

sezione nominale del conduttore

0,259 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

tipo di cavo

U/FTP

filo di continuità

elemento ritorto

Coppie

colore del rivestimento

Bianco

categoria

6A

diametro del conduttore

0,574 mm

materiale del conduttore

Rame

schermatura tramite elemento ritorto

Film

Resistenza d'onda

100 Ohm

classe del conduttore

Classe 1 = monofilo

numero di elementi del trefolo

8

numero di fili

16

senza fumo secondo IEC 61034-2

ritorcitura

Altro

diametro esterno circa

7,3 mm

valore NPV

74 %

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Dimensioni AWG

23

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Geometria del cavo

Tondo

Adatto come cavo dati per computer

Classe di segregazione secondo EN 50174-2

C

Tipo approvato di installazione interrata

Tubo di installazione interrato

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-25 (Cat D)

Doppio