Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGC6AFF2X4ZHT5
Cod. Produttore
C6AFF2X4ZHT5

Informazioni di prodotto

Cavo CAT6A 2X4 coppie AWG23 F/FTP LSZH Dca, bianco (bobina da 500 m)

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Testati a 550 MHz, e certificati da un laboratorio indipendente (3P), i cavi GIGAMEDIA CAT6A sono concepiti per superare le specifiche di classe Ea, e assicurare il supporto di applicazioni Ethernet fino a 10 Gigabit/s, sia PoE (Alimentazione secondo IEEE 802.3af/at). La sua schermatura generale e per coppia ottimizza le prestazioni Next, e vi assicura una larghezza di banda ottimale.

sezione nominale del conduttore

0,259 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

tipo di cavo

F/FTP

filo di continuità

elemento ritorto

Coppie

colore del rivestimento

Bianco

categoria

6A

diametro del conduttore

0,574 mm

materiale del conduttore

Rame

schermatura tramite elemento ritorto

Film

schermatura su ritorcitura

Film

Resistenza d'onda

100 Ohm

classe del conduttore

Classe 1 = monofilo

numero di elementi del trefolo

8

numero di fili

16

senza fumo secondo IEC 61034-2

ritorcitura

Altro

diametro esterno circa

7 mm

valore NPV

78 %

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S2

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate

D1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

23

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Geometria del cavo

Tondo

Adatto come cavo dati per computer

Classe di segregazione secondo EN 50174-2

C

Tipo approvato di installazione interrata

Tubo di installazione interrato

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-25 (Cat D)

Doppio