Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF646023
Cod. Produttore
646023
Cod. EAN
3599076460230

Informazioni di prodotto

PDU switched 0U 1f 32A 21p C13 3p C19 IEC6

Documentazione tecnica

PDU SWITCHED VERTICALE 21 prese C13 e 3 prese C19, con cavo di alimentazione 3 metri con spina 2P+T 32A IEC 60309

adatto per canale a griglia

spessore del materiale

0.6 mm

larghezza del coperchio

100 mm

lunghezza

2000 mm

tipo di fissaggio

graffa coperchio

materiale

acciaio

superficie

zincato a caldo a immersione

larghezza parte superiore

100

categoria di sovratensione

2

analisi

a distanza

direzione di montaggio

verticale

collegamento elettrico

cordicella di raccordo con spina

quota di fissaggio

metrico

esecuzione del collegamento elettrico

CEE 32 A

con indicatore a LED

altezza

1780 mm

con materiale di fissaggio

con misurazione della temperatura

numero di prese SCHUKO

24

con display

lunghezza del cavo

3 m

amperometro

commutabile

numero di prese C13

21

numero di prese C19

3

numero di prese con pin di terra

24

SNMP

profondità

73 mm

tensione di alimentazione

230 V

larghezza

52 mm

Produttore

CAB - CP100GC COPERCHIO SPECIALE 10

(m)