Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Cavo di rete lan /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGC6AFF4PFRT5
Cod. Produttore
C6AFF4PFRT5

Informazioni di prodotto

Cavo dati C6A F/FTP AWG23 LSHFOFR CCA (500 mt)

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Evacuazione rapida in caso di incendio Novità Cavo Cat6A F/FTP limita la propagazione di fiamma e risponde alle ultime esigenze degli standard internazionale ed europeo IEC 60332-3

sezione nominale del conduttore

0,259 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

tipo di cavo

F/FTP

filo di continuità

elemento ritorto

Coppie

colore del rivestimento

Giallo

categoria

6A

diametro del conduttore

0,574 mm

materiale del conduttore

Rame

schermatura tramite elemento ritorto

Film

schermatura su ritorcitura

Film

Resistenza d'onda

100 Ohm

classe del conduttore

Classe 1 = monofilo

numero di elementi del trefolo

4

numero di fili

8

senza alogeni secondo IEC 60754-2

altezza della linea circa

62 mm

senza fumo secondo IEC 61034-2

ritorcitura

Altro

diametro esterno circa

7 mm

valore NPV

74 %

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Cca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1a

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate

D1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

23

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

30 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

60 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Geometria del cavo

Tondo

Adatto come cavo dati per computer

Max. resistenza alla trazione durante l'installazione

80 KILONEWTON

Classe di segregazione secondo EN 50174-2

C

Tipo approvato di installazione interrata

Tubo di installazione interrato

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R)

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C)

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-25 (Cat D)

Senza alogeno secondo IEC 60754-1

Senza alogeno secondo IEC 60754-3

Produttore

C6A F/FTP AWG23 LSHFOFR CCA B500

(m) Quantità minima: 500 m
Qta imballo: 500 m