Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Cavo di rete lan /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGC6UHR4FRT5
Cod. Produttore
C6UHR4FRT5

Informazioni di prodotto

Cavo dati C6 U/UTP LSZHFR CCA AWG24, ideale per installazioni efficienti e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla struttura flessibile e leggera
  • Rivestimento LSZHFR per maggiore sicurezza in caso di incendio
  • Risparmio di tempo con bobina da 500 metri

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta qualità del segnale per una trasmissione dati stabile
  • Materiale CCA che riduce i costi senza compromettere le prestazioni
  • Minore impatto ambientale grazie al rivestimento a bassa emissione di fumi

Documentazione tecnica

Cavo dati C6 U/UTP LSZHFR CCA AWG24. Lunghezza: 500 metri.

categoria

6

€ Classe

Cca

colore

Bianco

AWG

24

Posa

IN

Imballo (mt.)

500

schermatura

U/UTP

Guaina

LSZH

Armato

No

Marchio

Gigamedia

Produttore

Cavo dati C6 U/UTP LSZHFR CCA AWG24 500m installazioni rete sicure e flessibili

€ 0,7618 x 1 m
(m) Quantità minima: 500 m
Qta imballo: 500 m