› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 TRAVERSINO DI CONTENIMENTO B.

DKC
Cod. Rexel S35290033
Cod. Produttore 5290033
Cod. EAN 8033603047334

Informazioni principali

  • Descrizione: C5 TRAVERSINO B. 20
  • Materiale: Acciaio zincato Sendzimir
  • Larghezza: 200 mm
  • Tipo: Traversino di contenimento
  • Finitura: Protezione C5
  • Serie: S35290033

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Traversino di contenimento, realizzato in acciaio zincato Sendzimir, b 200.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 TRAVERSINO DI CONTENIMENTO B.