› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 TRAVERSINO DI CONTENIMENTO B.

DKC
Cod. Rexel S35290032
Cod. Produttore 5290032
Cod. EAN 8033603047327

Informazioni principali

  • Descrizione: C5 TRAVERSINO DI CONTENIMENTO B. 15
  • Materiale: Acciaio zincato Sendzimir
  • Larghezza: 150 mm
  • Finitura: Zincatura Sendzimir
  • Tipo: Traversino di contenimento
  • Serie: S35290032

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Traversino di contenimento, realizzato in acciaio zincato Sendzimir, b 150.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 TRAVERSINO DI CONTENIMENTO B.