› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 TRAVERSINO DI CONTENIMENTO B.

DKC
Cod. Rexel S35290031
Cod. Produttore 5290031
Cod. EAN 8033603047310

Informazioni principali

  • Serie: S35290031
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Larghezza: 100 mm
  • Tipo: Traversino contenimento
  • Finitura: Sendzimir
  • Protezione: Classe C5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Traversino di contenimento, realizzato in acciaio zincato Sendzimir, b 100.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 TRAVERSINO DI CONTENIMENTO B.