› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 TESTATA CHIUSURA 80X80 ZS

DKC
Cod. Rexel S35280180
Cod. Produttore 5280180
Cod. EAN 8033603033306

Informazioni principali

  • Dimensioni: 80x80 mm
  • Materiale: ZS
  • Spessore: 0,8 mm
  • Asole: 10x7 mm
  • Borchia di copertura: centrata
  • Peso: 0,11 kg
  • Serie: B.80 H80
  • Tipo: Testata chiusura monocomponente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Testata di chiusura utilizzabile su tutti i sistemi di canalizzazione DKC.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per la larghezza del canale portacavi

80 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 TESTATA CHIUSURA 80X80 ZS