› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 TESTATA CHIUSURA 80X80 ZC

DKC
Cod. Rexel S35283180
Cod. Produttore 5283180
Cod. EAN 8033603041387

Informazioni principali

  • Dimensioni: 80x80 mm
  • Spessore: 0.8 mm
  • Materiale: ZS zincato a caldo
  • Finitura: Zincato a caldo
  • Fori: 2 asole 10x7 mm
  • Peso: 0.11 Kg
  • Tipo: Testata chiusura monocomponente
  • Serie: B.80 H80

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Testata di chiusura utilizzabile su tutti i sistemi di canalizzazione DKC.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per la larghezza del canale portacavi

80 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 TESTATA CHIUSURA 80X80 ZC