› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 TESTATA CHIUSURA 80X80 VB

DKC
Cod. Rexel S35281180
Cod. Produttore 5281180
Cod. EAN 8033603035744

Informazioni principali

  • Dimensioni: 80x80 mm
  • Tipo: Testata chiusura
  • Compatibilità: Sistemi DKC
  • Materiale: Non specificato
  • Serie: C5
  • Protezione: Non indicata
  • Applicazione: Canalizzazione elettrica
  • Montaggio: Facile e rapido

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Testata di chiusura utilizzabile su tutti i sistemi di canalizzazione DKC.

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

Protezione della superficie

Trattato con vernice antiruggine (menning)

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per la larghezza del canale portacavi

80 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 TESTATA CHIUSURA 80X80 VB