Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
colore
Altro
Protezione della superficie
Zincato a caldo
qualità del materiale
materiale
Acciaio
Adatto per la larghezza del canale portacavi
50 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi
temperatura di impiego
-25 ... 60 °C
Disponibilità:
Prodotto non rendibile