› Canalizzazioni

C5 TESTATA CHIUSURA 500X80 ZC

DKC
Cod. Rexel S35283186
Cod. Produttore 5283186
Cod. EAN 8033603041448

Informazioni principali

  • Dimensioni: 500x80 mm
  • Spessore: 0,8 mm
  • Materiale: ZS
  • Finitura: Zincato a caldo
  • Peso: 0,50 Kg
  • Asole: 10x7 mm
  • Borchia: centrata
  • Serie: B.500 H80

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Testata di chiusura utilizzabile su tutti i sistemi di canalizzazione DKC.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per la larghezza del canale portacavi

500 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 TESTATA CHIUSURA 500X80 ZC