› Canalizzazioni

C5 TESTATA CHIUSURA 400X80 ZC

DKC
Cod. Rexel S35283185
Cod. Produttore 5283185
Cod. EAN 8033603041431

Informazioni principali

  • Dimensioni: 403x80 mm
  • Spessore: 0,8 mm
  • Materiale: ZS
  • Finitura: Zincato a caldo
  • Asola: 10x7 mm
  • Borchia: Coperchio centrata
  • Peso: 0,41 Kg
  • Serie: B.400 H80

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Testata di chiusura utilizzabile su tutti i sistemi di canalizzazione DKC.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per la larghezza del canale portacavi

400 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 TESTATA CHIUSURA 400X80 ZC