› Canalizzazioni

C5 TESTATA CHIUSURA 400X80 VB

DKC
Cod. Rexel S35281185
Cod. Produttore 5281185
Cod. EAN 8033603035799

Informazioni principali

  • Dimensioni: 400x80 mm
  • Tipo: Testata di chiusura
  • Compatibilità: Sistemi canalizzazione DKC
  • Serie: C5
  • Materiale: Non specificato
  • Applicazione: Chiusura canalizzazioni
  • Installazione: Facile e rapida
  • Uso: Industriale e civile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Testata di chiusura utilizzabile su tutti i sistemi di canalizzazione DKC.

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

Protezione della superficie

Trattato con vernice antiruggine (menning)

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per la larghezza del canale portacavi

400 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 TESTATA CHIUSURA 400X80 VB