› Canalizzazioni

C5 TESTATA CHIUSURA 400X80 IX

DKC
Cod. Rexel S35282375
Cod. Produttore 5282375
Cod. EAN 8033603039988

Informazioni principali

  • Dimensioni: 400x80 mm
  • Materiale: AISI 304
  • Finitura: Inox
  • Fori: Asole 10x7 mm
  • Viti: M6x10 testa bombata
  • Dadi: Zigrinati M6
  • Peso: 0,31 Kg
  • Serie: C5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Testata di chiusura utilizzabile su tutti i sistemi di canalizzazione DKC.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Acciaio inox 304 (1.4301)

materiale

Acciaio inossidabile

Adatto per la larghezza del canale portacavi

400 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 TESTATA CHIUSURA 400X80 IX