Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
S35280184
Cod. Produttore
5280184
Cod. EAN
8033603033344

Informazioni di prodotto

Testata di chiusura ideale per sistemi di canalizzazione DKC, progettata per ottimizzare l’installazione e garantire efficienza.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Compatibilità universale con sistemi DKC

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza e protezione del vano cavi
  • Conservazione dell’efficienza energetica dell’impianto

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Testata di chiusura utilizzabile su tutti i sistemi di canalizzazione DKC.

colore

Altro

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per la larghezza del canale portacavi

300 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Produttore

DKC

C5 TESTATA CHIUSURA 300X80 ZS

€ 10,59 x 1 pz.
(pz.)