› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato

C5 TESTATA CHIUSURA 300X80 ZC

DKC
Cod. Rexel S35283184
Cod. Produttore 5283184
Cod. EAN 8033603041424

Informazioni principali

  • Dimensioni: 300x80 mm
  • Spessore: 0.8 mm
  • Materiale: ZS
  • Finitura: Zincato a caldo
  • Peso: 0.31 Kg
  • Asole: 10x7 mm
  • Borchia di copert.: Centrata
  • Serie: B.300 H80

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Testata di chiusura utilizzabile su tutti i sistemi di canalizzazione DKC.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per la larghezza del canale portacavi

300 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 TESTATA CHIUSURA 300X80 ZC