› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 TESTATA CHIUSURA 300X80 VG

DKC
Cod. Rexel S35284184
Cod. Produttore 5284184
Cod. EAN 8033603043640

Informazioni principali

  • Dimensioni: 300x80 mm
  • Tipo: Testata di chiusura
  • Compatibilità: Sistemi canalizzazione DKC
  • Materiale: VG
  • Protezione: Chiusura sicura
  • Applicazione: Finitura canalizzazione
  • Serie: C5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Testata di chiusura utilizzabile su tutti i sistemi di canalizzazione DKC.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Trattato con vernice antiruggine (menning)

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per la larghezza del canale portacavi

300 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 TESTATA CHIUSURA 300X80 VG