Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
S35280183
Cod. Produttore
5280183
Cod. EAN
8033603033337

Informazioni di prodotto

Testata di chiusura versatile e affidabile per sistemi di canalizzazione DKC.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatibile con tutti i sistemi DKC
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Materiale resistente che garantisce durata nel tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace del vano cavi
  • Migliore organizzazione degli impianti elettrici
  • Contribuisce a mantenere l’efficienza energetica dell’impianto

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Testata di chiusura utilizzabile su tutti i sistemi di canalizzazione DKC.

colore

Altro

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per la larghezza del canale portacavi

200 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Produttore

DKC

C5 TESTATA CHIUSURA 200X80 ZS

€ 8,55 x 1 pz.
(pz.)