› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 TESTATA CHIUSURA 200X80 ZC

DKC
Cod. Rexel S35283183
Cod. Produttore 5283183
Cod. EAN 8033603041417

Informazioni principali

  • Dimensioni: 200x80 mm
  • Spessore: 0,8 mm
  • Materiale: ZS zincato a caldo
  • Peso: 0,22 kg
  • Asole: 10x7 mm
  • Borchia: centrata
  • Compatibilità: sistemi canalizzazione DKC
  • Serie: B.200 H80

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Testata di chiusura utilizzabile su tutti i sistemi di canalizzazione DKC.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per la larghezza del canale portacavi

200 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 TESTATA CHIUSURA 200X80 ZC