› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 TESTATA CHIUSURA 200X80 VB

DKC
Cod. Rexel S35281183
Cod. Produttore 5281183
Cod. EAN 8033603035775

Informazioni principali

  • Dimensioni: 200x80 mm
  • Tipo: Testata di chiusura
  • Compatibilità: Sistemi canalizzazione DKC
  • Materiale: Non specificato
  • Serie: Non indicata
  • Utilizzo: Chiusura canalizzazione
  • Protezione: Non specificata
  • Installazione: Facile e rapida

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Testata di chiusura utilizzabile su tutti i sistemi di canalizzazione DKC.

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

Protezione della superficie

Trattato con vernice antiruggine (menning)

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per la larghezza del canale portacavi

200 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 TESTATA CHIUSURA 200X80 VB