› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 TESTATA CHIUSURA 200X80 IX

DKC
Cod. Rexel S35282373
Cod. Produttore 5282373
Cod. EAN 8033603039964

Informazioni principali

  • Dimensioni: 200x80 mm
  • Materiale: AISI304
  • Finitura: inox
  • Vite: testa bombata M6x10
  • Dado: zigrinato M6
  • Asole: 10x7 mm
  • Peso: 0,15 kg
  • Serie: C5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Testata di chiusura utilizzabile su tutti i sistemi di canalizzazione DKC.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Acciaio inox 304 (1.4301)

materiale

Acciaio inossidabile

Adatto per la larghezza del canale portacavi

200 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 TESTATA CHIUSURA 200X80 IX