› Canalizzazioni

C5 TESTATA CHIUSURA 200X50 ZC

DKC
Cod. Rexel S35253302
Cod. Produttore 5253302
Cod. EAN 8033603029668

Informazioni principali

  • Dimensioni: 200x50 mm
  • Tipo: Testata chiusura
  • Compatibilità: Sistemi canalizzazione DKC
  • Materiale: Zincato (ZC)
  • Serie: C5
  • Uso: Chiusura canalizzazioni
  • Installazione: Facile e rapida
  • Protezione: Resistente a corrosione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Testata di chiusura utilizzabile su tutti i sistemi di canalizzazione DKC.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per la larghezza del canale portacavi

200 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

50 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 TESTATA CHIUSURA 200X50 ZC