› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

C5 TESTATA CHIUSURA 200X100 VB

DKC
Cod. Rexel S35201272
Cod. Produttore 5201272
Cod. EAN 8033603109063

Informazioni principali

  • Dimensioni: 200x100 mm
  • Tipo: Testata di chiusura
  • Compatibilità: Tutti sistemi DKC
  • Serie: Non specificata
  • Materiale: Non indicato
  • Applicazione: Canalizzazione elettrica
  • Protezione: Non specificata
  • Certificazioni: Non indicate

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Testata di chiusura utilizzabile su tutti i sistemi di canalizzazione DKC.

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

Protezione della superficie

Trattato con vernice antiruggine (menning)

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per la larghezza del canale portacavi

200 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

100 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 TESTATA CHIUSURA 200X100 VB