Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
S35280182
Cod. Produttore
5280182
Cod. EAN
8033603033320

Informazioni di prodotto

Testata di chiusura versatile e affidabile per sistemi di canalizzazione DKC.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida
  • Compatibilità universale con sistemi DKC
  • Riduzione dei tempi di montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace del vano cavi
  • Conservazione dell’integrità dell’impianto
  • Contributo al risparmio energetico grazie a un sistema ordinato e sicuro

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Testata di chiusura utilizzabile su tutti i sistemi di canalizzazione DKC.

colore

Altro

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per la larghezza del canale portacavi

150 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Produttore

DKC

C5 TESTATA CHIUSURA 150X80 ZS

€ 7,92 x 1 pz.
(pz.)