Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
colore
Altro
Protezione della superficie
qualità del materiale
Acciaio inox 304 (1.4301)
materiale
Acciaio inossidabile
Adatto per la larghezza del canale portacavi
150 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi
80 mm
temperatura di impiego
-25 ... 60 °C
Disponibilità:
Prodotto non rendibile