› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato

C5 TESTATA CHIUSURA 150X50 ZC

DKC
Cod. Rexel S35253301
Cod. Produttore 5253301
Cod. EAN 8033603029651

Informazioni principali

  • Dimensioni: 150x50 mm
  • Tipo: Testata di chiusura
  • Compatibilità: Sistemi canalizzazione DKC
  • Materiale: Zincato (ZC)
  • Serie: C5
  • Applicazione: Chiusura canalizzazioni
  • Protezione: Chiusura sicura
  • Installazione: Facile e rapida

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Testata di chiusura utilizzabile su tutti i sistemi di canalizzazione DKC.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per la larghezza del canale portacavi

150 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

50 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 TESTATA CHIUSURA 150X50 ZC