› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 TESTATA CHIUSURA 150X100 ZC

DKC
Cod. Rexel S35203192
Cod. Produttore 5203192
Cod. EAN 8033603686878

Informazioni principali

  • Dimensioni: 150x100 mm
  • Tipo: Testata chiusura
  • Compatibilità: Sistemi canalizzazione
  • Materiale: Zincato
  • Serie: DKC
  • Uso: Chiusura canalizzazione
  • Installazione: Facile montaggio
  • Protezione: Resistente e durevole

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Testata di chiusura utilizzabile su tutti i sistemi di canalizzazione DKC.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per la larghezza del canale portacavi

150 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

100 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 TESTATA CHIUSURA 150X100 ZC