Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
S35280181
Cod. Produttore
5280181
Cod. EAN
8033603033313

Informazioni di prodotto

Testata di chiusura versatile e affidabile per sistemi di canalizzazione DKC.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile e rapida installazione grazie al design universale
  • Compatibilità con tutti i sistemi di canalizzazione DKC
  • Risparmio di tempo durante le operazioni di chiusura del vano cavi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace del sistema elettrico
  • Migliore gestione degli spazi e sicurezza degli impianti
  • Contributo indiretto al risparmio energetico grazie a un sistema ordinato e ben protetto

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Testata di chiusura utilizzabile su tutti i sistemi di canalizzazione DKC.

colore

Altro

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per la larghezza del canale portacavi

100 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Produttore

DKC

C5 TESTATA CHIUSURA 100X80 ZS

€ 5,93 x 1 pz.
(pz.)