› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 TESTATA CHIUSURA 100X80 ZC

DKC
Cod. Rexel S35283181
Cod. Produttore 5283181
Cod. EAN 8033603041394

Informazioni principali

  • Dimensioni: 100x80 mm
  • Spessore: 0,8 mm
  • Materiale: ZS (acciaio zincato)
  • Finitura: Zincato a caldo
  • Asole: 10x7 mm
  • Peso: 0,12 kg
  • Tipo: Monocomponente
  • Serie: B.100 H80

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Testata di chiusura utilizzabile su tutti i sistemi di canalizzazione DKC.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per la larghezza del canale portacavi

100 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 TESTATA CHIUSURA 100X80 ZC