› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 TESTATA CHIUSURA 100X80 VG

DKC
Cod. Rexel S35284181
Cod. Produttore 5284181
Cod. EAN 8033603043619

Informazioni principali

  • Dimensioni: 100x80 mm
  • Tipo: Testata di chiusura
  • Compatibilità: Sistemi DKC
  • Materiale: Non specificato
  • Protezione: Non specificata
  • Serie: C5
  • Applicazione: Chiusura canalizzazione
  • Uso: Interno/esterno

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Testata di chiusura utilizzabile su tutti i sistemi di canalizzazione DKC.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Trattato con vernice antiruggine (menning)

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per la larghezza del canale portacavi

100 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 TESTATA CHIUSURA 100X80 VG