› Canalizzazioni

C5 T SGHEMBO SALITA COPERCHIO 600X

DKC
Cod. Rexel S35280176
Cod. Produttore 5280176
Cod. EAN 8033603033290

Informazioni principali

  • Dimensioni: 600x600x80 mm
  • Materiale: ZS
  • Peso: 6,18 kg
  • Finitura: Standard
  • Serie: 5280176
  • Connessione: Viti M5 filettate
  • Bordatura: Continua per tenuta
  • Montaggio: Autoreggente a scatto

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

600 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 T SGHEMBO SALITA COPERCHIO 600X