Prodotti / Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S35200176
Cod. Produttore
5200176
Cod. EAN
8033603114432

Informazioni di prodotto

C5 T sghemba salita coperchio 600x100 ZS

Documentazione tecnica

Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

superficie

zincato a nastro

larghezza del canale in direzione verticale

600 mm

materiale

acciaio

larghezza del canale in direzione orizzontale

600 mm

altezza della parete laterale

100 mm

esecuzione

senza connettore

raggio interno

100 mm

larghezza del canale portacavi

600 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

Produttore

DKC

C5 T SGHEMBO SALITA COPERCHIO 600X