Prodotti / Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S35200173
Cod. Produttore
5200173
Cod. EAN
8033603017030

Informazioni di prodotto

C5 T sghemba salita coperchio 300x100 ZS

Documentazione tecnica

Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

materiale

acciaio

altezza della parete laterale

100 mm

superficie

zincato a nastro

larghezza del canale in direzione verticale

300 mm

larghezza del canale in direzione orizzontale

300 mm

esecuzione

senza connettore

raggio interno

100 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

Produttore

DKC

C5 T SGHEMBO SALITA COPERCHIO 300X