› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 T SGHEMBO SALITA COPERCHIO 200X

DKC
Cod. Rexel S35283172
Cod. Produttore 5283172
Cod. EAN 8033603041349

Informazioni principali

  • Dimensioni: 460x200x170 mm
  • Materiale: ZS zincato a caldo
  • Peso: 1,43 kg
  • Finitura: Zincato a caldo
  • Borchie coperchio: 2 con inserto M5
  • Asole: 10x7 mm
  • Connessione: nottolino filettato M5
  • Serie: B.200 H.80

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

200 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 T SGHEMBO SALITA COPERCHIO 200X