› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale in Filo Metallico ed accessori

C5 T SGHEMBO SALITA COPERCHIO 200X

DKC
Cod. Rexel S35282173
Cod. Produttore 5282173
Cod. EAN 8033603039483

Informazioni principali

  • Descrizione: C5 T SGHEMBO SALITA
  • Dimensioni: 200x8 mm
  • Montaggio: a scatto
  • Connessione: nottolino filettato M5
  • Tenuta: bordatura continua
  • Autoreggente: sui fianchi
  • Resistenza: dilatazioni atmosferiche
  • Serie: S35282173

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio inossidabile

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

200 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

acciaio inossidabile, decapato

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 T SGHEMBO SALITA COPERCHIO 200X