Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
S35250173
Cod. Produttore
5250173
Cod. EAN
8033603116948

Informazioni di prodotto

C5 T sghemba salita coperchio 200x50 ZS

Documentazione tecnica

Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

altezza della parete laterale

50 mm

superficie

zincato a nastro

materiale

acciaio

larghezza del canale in direzione orizzontale

200 mm

larghezza del canale in direzione verticale

200 mm

esecuzione

senza connettore

raggio interno

100 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

altezza del canale portacavi

50 mm

Produttore

DKC

C5 T SGHEMBO SALITA COPERCHIO 200X