Prodotti / Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S35203172
Cod. Produttore
5203172
Cod. EAN
8033603021624

Informazioni di prodotto

C5 T sghemba salita coperchio 200x100 ZC
Descrizione del produttore: Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

200 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

100 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Produttore

DKC

C5 T SGHEMBO SALITA COPERCHIO 200X