› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 T SGHEMBO SALITA COPERCHIO 150X

DKC
Cod. Rexel S35280171
Cod. Produttore 5280171
Cod. EAN 8033603033245

Informazioni principali

  • Dimensioni: 150x80 mm
  • Lunghezza totale: 410 mm
  • Materiale: ZS
  • Peso: 1,28 kg
  • Finitura: Non specificata
  • Fori: 2 borchie fondo e 2 coperchio
  • Asole: 10x7 mm
  • Serie: 5280171

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

150 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 T SGHEMBO SALITA COPERCHIO 150X